Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5053043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X50 MT 3 Z - 5053043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5053043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  200X50 MT 3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603010765

Artikelnummer

SCZ5053043

Herstellernummer

5053043

Hersteller

DKC

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.