DKC-COMBITECH - SCZ5053003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X50 MT 3 Z - 5053003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603010697
Artikelnummer
SCZ5053003
Herstellernummer
5053003
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


