DKC-COMBITECH - SCZ5051340 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 50X50 MT 3 V - 5051340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603143876
Artikelnummer
SCZ5051340
Herstellernummer
5051340
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


