DKC-COMBITECH - SCZ5051042 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X50 MT 3 V - 5051042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7400 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21810 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16007 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8033603010574
Artikelnummer
SCZ5051042
Herstellernummer
5051042
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7400 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau