DKC-COMBITECH - SCZ5051003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X50 MT 3 V - 5051003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 200 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603010512
Artikelnummer
SCZ5051003
Herstellernummer
5051003
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


