DKC-COMBITECH - SCZ5050506 C5 ELEM. RETT. FORATO 500X50 MT3 15/10 Z - 5050506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37.009 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603261921
Artikelnummer
SCZ5050506
Herstellernummer
5050506
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
24500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


