DKC-COMBITECH - SCZ5050046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X50 MT 3 Z - 5050046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 24500 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603010222
Artikelnummer
SCZ5050046
Herstellernummer
5050046
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
24500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


