DKC-COMBITECH - SCZ5050040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 50X50 MT 2 Z - 5050040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 2030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603010161
Artikelnummer
SCZ5050040
Herstellernummer
5050040
Hersteller
DKC
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
2030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


