Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5050004 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 300X50 MT 3 Z - 5050004

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5050004 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  300X50 MT 3  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 14700 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603010055

Artikelnummer

SCZ5050004

Herstellernummer

5050004

Hersteller

DKC

Höhe:

50 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14700 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.