DKC-COMBITECH - SCZ5004503 C5 ELE RETT. FORATO 150X100 MT3 15/10 - 5004503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 14800 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603130456
Artikelnummer
SCZ5004503
Herstellernummer
5004503
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


