DKC-COMBITECH - SCZ5004044 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X100 MT 3 - 5004044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 39500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603009806
Artikelnummer
SCZ5004044
Herstellernummer
5004044
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


