DKC-COMBITECH - SCZ5004040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X100 MT 3 - 5004040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603009769
Artikelnummer
SCZ5004040
Herstellernummer
5004040
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


