DKC-COMBITECH - SCZ5003505 C5 ELE RETT. FORATO 300X100 MT3 15/10 - 5003505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 29600 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603009653
Artikelnummer
SCZ5003505
Herstellernummer
5003505
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


