Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5003504 C5 ELE RETT. FORATO 200X100 MT3 15/10 - 5003504

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5003504 C5 ELE RETT. FORATO  200X100 MT3 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 19700 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603009646

Artikelnummer

SCZ5003504

Herstellernummer

5003504

Hersteller

DKC

Höhe:

100 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

19700 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. Spessore maggiorato 15/10