DKC-COMBITECH - SCZ5001505 C5 ELE RETT. FORATO 300X100 MT3 15/10 - 5001505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 300 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 29600 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603125063
Artikelnummer
SCZ5001505
Herstellernummer
5001505
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29600 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


