DKC-COMBITECH - SCZ5001502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10 - 5001502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603125032
Artikelnummer
SCZ5001502
Herstellernummer
5001502
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau


