Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5001001 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X100 MT 3 - 5001001

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5001001 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  150X100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 14800 mm²

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603009318

Artikelnummer

SCZ5001001

Herstellernummer

5001001

Hersteller

DKC

Höhe:

100 mm

Breite:

150 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14800 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.