DKC-COMBITECH - SCZ5000502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10 - 5000502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9800 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603062658
Artikelnummer
SCZ5000502
Herstellernummer
5000502
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


