Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5000046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 600X100 MT 3 - 5000046

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5000046 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  600X100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 600 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 59500 mm²

Packung

  • 6 M

EAN

8033603009141

Artikelnummer

SCZ5000046

Herstellernummer

5000046

Hersteller

DKC

Höhe:

100 mm

Breite:

600 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

59500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.