DKC-COMBITECH - SCZ5000045 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X100 MT 3 - 5000045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 49500 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8033603009134
Artikelnummer
SCZ5000045
Herstellernummer
5000045
Hersteller
DKC
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


