Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4499920 F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE ZS - 4499920

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4499920 F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 53 mm

  • Plattenhöhe - 59 mm

  • Ausführung - horizontal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603105157

Artikelnummer

SCZ4499920

Herstellernummer

4499920

Hersteller

DKC

Plattenbreite:

53 mm

Plattenhöhe:

59 mm

Ausführung:

horizontal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto di sospensione centrale utilizzato per semplificare il montaggio della passerella a filo tramite barra filettata. La larghezza massima della passerella supportata da questo accessorio è 300 mm. Foro: diametro 9 mm.