Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4499902 F5 PORTACOPERCHIO PER FILO DIAMETRO 4MM - 4499902

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4499902 F5 PORTACOPERCHIO PER FILO DIAMETRO 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4607156970537

Artikelnummer

SCZ4499902

Herstellernummer

4499902

Hersteller

DKC

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Portacoperchio in plastica di colore rosso utilizzato per garantire un'installazione più solida dei coperchi sulla passerella a filo. Diametro 4 mm.