Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4350030 F5 GRIGLIATA 500X30 MT 3 ZC - 4350030

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4350030 F5 GRIGLIATA 500X30 MT 3 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603105553

Artikelnummer

SCZ4350030

Herstellernummer

4350030

Hersteller

DKC

Breite:

500 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l?utilizzo di un? avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacit? di resistenza longitudinale.