Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4350010 F5 GRIGLIATA 500X100 MT 3 ZC - 4350010

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4350010 F5 GRIGLIATA 500X100 MT 3 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

31.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603063617

Artikelnummer

SCZ4350010

Herstellernummer

4350010

Hersteller

DKC

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Nutzbarer Querschnitt:

495 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.