DKC-COMBITECH - SCZ4330080 F5 GRIGLIATA 300X80 MT 3 ZC - 4330080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 80 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603107274
Artikelnummer
SCZ4330080
Herstellernummer
4330080
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Nutzbarer Querschnitt:
236 mm²


