Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4330030 F5 GRIGLIATA 300X30 MT 3 ZC - 4330030

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4330030 F5 GRIGLIATA 300X30 MT 3 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603105539

Artikelnummer

SCZ4330030

Herstellernummer

4330030

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.