DKC-COMBITECH - SCZ4330010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 ZC - 4330010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603107236
Artikelnummer
SCZ4330010
Herstellernummer
4330010
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Nutzbarer Querschnitt:
296 mm²


