DKC-COMBITECH - SCZ4320080 F5 GRIGLIATA 200X80 MT 3 ZC - 4320080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603105416
Artikelnummer
SCZ4320080
Herstellernummer
4320080
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Nutzbarer Querschnitt:
157 mm²


