DKC-COMBITECH - SCZ4315030 F5 GRIGLIATA 150X30 MT 3 ZC - 4315030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603105522
Artikelnummer
SCZ4315030
Herstellernummer
4315030
Hersteller
DKC
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige


