DKC-COMBITECH - SCZ4308080 F5 GRIGLIATA 80X80 MT 3 ZC - 4308080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 62 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603105492
Artikelnummer
SCZ4308080
Herstellernummer
4308080
Hersteller
DKC
Profilform:
U-Form
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
62 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


