DKC-COMBITECH - SCZ4299909 F5 GIUNTO RAPIDO GRIGLIATA IX - 4299909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603105751
Artikelnummer
SCZ4299909
Herstellernummer
4299909
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4...5 mm
Länge:
237 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


