Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4299907 F5 SUPPORTO PER SCATOLA DERIVAZIONE IX - 4299907

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4299907 F5 SUPPORTO PER SCATOLA DERIVAZIONE IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 141 mm

  • Plattenhöhe - 70.5 mm

  • Ausführung - vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603149854

Artikelnummer

SCZ4299907

Herstellernummer

4299907

Hersteller

DKC

Plattenbreite:

141 mm

Plattenhöhe:

70.5 mm

Ausführung:

vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto per scatole di derivazione utilizzato per fissare la scatola di derivazione alla passerella a filo.