Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4260050 F5 GRIGLIATA 600X50 MT 3 IX - 4260050

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4260050 F5 GRIGLIATA 600X50 MT 3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

25.371 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603104419

Artikelnummer

SCZ4260050

Herstellernummer

4260050

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Nutzbarer Querschnitt:

295 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.