DKC-COMBITECH - SCZ4230080 F5 GRIGLIATA 300X80 MT 3 IX - 4230080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 236 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603104303
Artikelnummer
SCZ4230080
Herstellernummer
4230080
Hersteller
DKC
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
236 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


