Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4210050 F5 GRIGLIATA 100X50 MT 3 IX - 4210050

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4210050 F5 GRIGLIATA 100X50 MT 3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 49 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603104174

Artikelnummer

SCZ4210050

Herstellernummer

4210050

Hersteller

DKC

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

49 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.