Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4099908 F5 PIASTRA DI ACCOPP. ALLUNGATA L.300 Z - 4099908

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4099908 F5 PIASTRA DI ACCOPP. ALLUNGATA L.300  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603062634

Artikelnummer

SCZ4099908

Herstellernummer

4099908

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kit di accoppiamento lineare composto da una piastrina, una vite testa ad ancora M6x14 e un dado zigrinato M6.