Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4099906 F5 PIASTRA DI ACCOPPIAMENTO LINEARE ZS - 4099906

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4099906 F5 PIASTRA DI ACCOPPIAMENTO LINEARE ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8033603062610

Artikelnummer

SCZ4099906

Herstellernummer

4099906

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

80 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastrina di fissaggio lineare con foro centrale utilizzata per unire le passerelle a filo. Per una giunzione più solida.