Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4050050 F5 GRIGLIATA 500X50 MT 3 EZ - 4050050

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4050050 F5 GRIGLIATA 500X50 MT 3 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 36 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20.915 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603007864

Artikelnummer

SCZ4050050

Herstellernummer

4050050

Hersteller

DKC

Profilform:

C-Form

Breite:

500 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.