DKC-COMBITECH - SCZ4040030 F5 GRIGLIATA 400X30 MT 3 EZ - 4040030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603007772
Artikelnummer
SCZ4040030
Herstellernummer
4040030
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige


