DKC-COMBITECH - SCZ4030080 F5 GRIGLIATA 300X80 MT 3 EZ - 4030080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8033603007925
Artikelnummer
SCZ4030080
Herstellernummer
4030080
Hersteller
DKC
Profilform:
C-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


