DKC-COMBITECH - SCZ4020080 F5 GRIGLIATA 200X80 MT 3 EZ - 4020080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8033603007918
Artikelnummer
SCZ4020080
Herstellernummer
4020080
Hersteller
DKC
Profilform:
C-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


