Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4015050 F5 GRIGLIATA 150X50 MT 3 EZ - 4015050

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4015050 F5 GRIGLIATA  150X50 MT 3  EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8033603007826

Artikelnummer

SCZ4015050

Herstellernummer

4015050

Hersteller

DKC

Profilform:

C-Form

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.