DKC-COMBITECH - SCZ4015030 F5 GRIGLIATA 150X30 MT 3 EZ - 4015030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033603007741
Artikelnummer
SCZ4015030
Herstellernummer
4015030
Hersteller
DKC
Profilform:
C-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


