Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4008080 F5 GRIGLIATA 80X80 MT 3 EZ - 4008080

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4008080 F5 GRIGLIATA 80X80 MT 3 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 6 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603007888

Artikelnummer

SCZ4008080

Herstellernummer

4008080

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Conform to CEI EN 61537. DKC mesh trays are manufactured with the help of an advanced technology, in fact the structure design provides for buttwelding of the upper longitudinal wire (so called T-welding). This kind of structure guarantees the maximum safety for assemblers, also excluding the risk to damage cables while laying, avoiding contacts with sharp ends of the metal wire of conventional trays. A particular structure of sides with reinforcement ribs guarantees a high longitudinal resistance.