DISANO - DIS99809700 Staffa per palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zubehör - nein
Breite - 500 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952071900
Artikelnummer
DIS99809700
Herstellernummer
99809700
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
nein
Breite:
500 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
500 mm
Gewicht:
10 kg
Staffa per fissaggio a palo di 4 proiettori contrapposti. Per pali Ø 60 / 76 mm.


