Startseite

DISANO - DIS99807300 Canotto di giunzione

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8012952390407

Artikelnummer

DIS99807300

Herstellernummer

99807300

Hersteller

DIS

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

In policarbonato, permette la giunzione e il passaggio dei cavi di alimentazione (diam. interno 13 mm) tra plafoniere (max 30 m lineari). Prezzo alla bustina contenente 2 pezzi.