DISANO - DIS99802700 Staffa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 40 mm
Breite - 27 mm
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8012952065923
Artikelnummer
DIS99802700
Herstellernummer
99802700
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
staffa In acciaio zincato. Set di 4 pezzi da utilizzarsi nel caso gli apparecchi non vengano installati in appoggio. Per versioni monolampada serie 87..