DISANO - DIS99792800 Gabbia di protezione - Rodio HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 496 mm
Breite - 300 mm
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Packung
5 ST
EAN
8012952162509
Artikelnummer
DIS99792800
Herstellernummer
99792800
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Länge:
496 mm
Breite:
300 mm
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Gabbia di protezione - Rodio HP