Startseite

DISANO - DIS99792700 Attacco palo 60mm

KopierenKopieren
DISANO - DIS99792700 Attacco palo 60mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 158 mm

  • Breite - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952145915

Artikelnummer

DIS99792700

Herstellernummer

99792700

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

158 mm

Breite:

190 mm

Gewicht:

1.2 kg

235 attacco palo 60mm - In alluminio. Consente l’ installazione su palo ø 60. 1,2Kg. Colore grafite.