Startseite

DISANO - DIS99791600 Attacco palo diam. 76

KopierenKopieren
DISANO - DIS99791600 Attacco palo diam. 76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952027020

Artikelnummer

DIS99791600

Herstellernummer

99791600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

173 mm

Gewicht:

0.8 kg

In alluminio. Consente l'installazione su palo da 76